Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Poignée de porte A 202
Poignée de porte A 202 - 1
Poignée de porte A 202 - 2
Poignée de porte A 202 - 3
Poignée de porte A 202 - 4

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Poignée de porte A 202

ClickFix - montage sans outil de la poignée de porte

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Montage simple et meilleur maintien possible


Les poignées et la rosace de base sont montées séparément pour une plus grande facilité d'accès et sont fixées de bout en bout par des vis spéciales pour panneau de particules.



Montage rapide et sans outil de la poignée de porte


La poignée de porte est montée rapidement et efficacement sans utilisation d'outils et de vis sans tête, et dispose d'un mécanisme de fixation autobloquant qui facilite l'alignement automatique lorsque l'axe de poignée est inséré.



Fonctionnalité à long terme testée


L'exigence maximale est de 200 000 cycles selon la norme EN 1906, cette poignée de porte a été testée sur 1 000 000 de cycles.



Conception harmonieuse


Poignées de fenêtre assorties disponibles

Indication

Quincaillerie de poignée de porte comprenant un axe carré plein ou une tige carrée pleine non monté(e) ■ 7/8 mm.

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !