Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Poignée de porte A 55
Ferrure en acier inoxydable haute qualité avec rosace carrée à visser
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Montage facile : Les poignées et la rosace de base sont montées séparément pour une plus grande facilité d'accès et sont posées exclusivement à l'aide de vis métriques
- Roulement de poignée haute qualité
- Ressorts de rappel des deux côtés
Quincaillerie de poignée de porte comprenant un axe carré ou une tige carrée non monté(e) avec perçage à l'avant ■ 8 mm.
Peut être utilisé dans les espaces de vie privés et les espaces publics.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!