Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Poignée de porte A 111
La poignée de porte A 111 en acier inoxydable affiche un aspect poli/mat
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Un montage simple et le meilleur maintien possible
Les poignées et la rosace de base sont montées séparément pour une plus grande facilité d'accès et fixées de bout en bout par des vis à tôle.
Poignée de haute qualité
La connexion sans jeu avec mouvement angulaire ≤ 1 mm entre la poignée et l'élément en mouvement dans la rosace assure la stabilité lors de l'utilisation.
Quincaillerie de poignée de porte comprenant un axe ou une goupille non monté avec perçage avant ■ 8 mm
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Pour espaces à vivre privés, p. ex. portes de chambres, de toilettes/salle d'eau et portes palières.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!