Rosace de base en plastique avec 4 positions de verrouillage à 90°
Maintient la poignée de fenêtre en position horizontale ou verticale
Came
Maintient la rosace de base en place et l'empêche de tourner
Contenu de la livraison :
- 40 poignées de fenêtre, emballées individuellement avec
- 2 vis tête fraisée M5, zinguées
Pour les profilés blancs en plastique, nous recommandons la couleur RAL 9016.
Des vis ASSY à tête fraisée de 5 mm de diamètre peuvent être utilisées pour la fixation.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Convient aux espaces à vivre privés, par ex. fenêtres en bois, plastique ou aluminium.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!