Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Rosace de base en plastique avec 4 positions de verrouillage à 90°
Maintient la poignée de fenêtre en position horizontale ou verticale
Came
Maintient la rosace de base en place et l'empêche de tourner
Contenu de la livraison
:- Palette : 1 200 poignées de fenêtre, emballées individuellement
Les caches peuvent être imprimés en monochrome sur demande du client, et à partir de 1 200 unités. Il faut fournir un modèle du contenu et de l'aspect pour en faire la demande.
Pour les profilés blancs en plastique, nous recommandons la couleur RAL 9016.
Des vis ASSY à tête fraisée de 5 mm de diamètre peuvent être utilisées pour la fixation.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Convient aux espaces à vivre privés, par ex. fenêtres en bois, plastique ou aluminium
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!