Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Plot de terrasse Pour de faibles hauteurs de montage
Pour aligner précisément les sous-constructions à la hauteur souhaitée. Hauteurs de montage inférieures possibles. L'eau est rapidement évacuée par les ouvertures et la structure est constamment ventilée par le dessous.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Doté d'une évacuation interne, d'une ouverture permettant l'évacuation dans la semelle et d'une évacuation sous la semelle.
Large diamètre de tête de 170 mm
- Surface large, meilleure répartition des charges
- Assise stable
Hauteur réglable
- Réglable en continu
- Une rainure de sécurité empêche tout desserrage involontaire (avec la clé de réglage)
Matériau
- Résistant aux rayons UV, à l'eau de mer et aux produits chimiques
- Températures : -30 °C à +90 °C
- Epaisseur de matériau de 3 à 4,5 mm
- En copolymère de polypropylène recyclable.
Quantité requise
Environ 5 plots de terrasse/m2 sont nécessaires pour un quadrillage de 40 x 60 cm
Les hauteurs de 32 à 42 mm peuvent être compensées pour utiliser le correcteur de pente réf. 0907 777 1
Supports pour terrasses extérieures
- Bordures de piscine
- Terrasses sur le toit
- Balcons et cours
- Allées
- Equipements aquatiques
- Planchers éclairés
A utiliser avec : bois, pierre, céramique, matériaux composite, métal, fibre de verre, etc.
Tient sur tous les supports stables, y compris les matériaux isolants.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!