Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Plaque perforée
Pour assemblages bois/bois soumis à des charges de compression et de traction, p. ex. connecteurs à ossature bois, contreventements, raccords de montants
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Résistance à la traction Rm ≥ 295 N/mm²
- Allongement à la rupture A80 ≥ 22 %
- Tôle galvanisée à chaud des deux côtés (DX51D + Z275 [env. 20 µm]) conforme à la norme EN 10346:2009, épaisseur de 2 mm
- Application dans les classes d'utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013
2 tôles perforées et des largeurs de bois identiques doivent être utilisées pour chaque raccord.
Il faut tenir compte de l'excentricité pour les raccords sur un côté.
Les dégagements par rapport au bord des clous doivent être respectés conformément à la norme EC5.
Les clous doivent être disposés symétriquement par rapport à l'axe de la force appliquée au centre.
Documents de travail disponibles :
Tableaux des charges et instructions de traitement détaillées disponibles dans la page service www.wuerth.de/holzverbinder.
Marquage CE selon EN 14545 2009-02
Pour raccords de solives en bois soumis à des forces de compression et de traction, p. ex. connecteurs à ossature bois, contreventements, raccords de montants
Fixations adaptées :
- Pointes d'ancrage selon EN 14592 : 4,0 x XX mm
- Vis connecteurs de charpente ASSY selon ATE 11/0190 : 5,0 x XX mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!