Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Embase TIOMOS 1D
Avec fixation à 4 points pour montage avec vis Euro ou ASSY
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Avec réglage de la hauteur pratique à l'aide d'une vis filetée
Autofreinante dans toutes les positions
Réglage 3D
Réglage simple du profilé anti-jeu
Fixation 4 points
Fixation sécurisée côté meuble
Fixation avec vis de montage ø 3,5 ou vis Euro (tête ∅ 6,8 mm)
Tous les réglages peuvent être effectués indépendamment les uns des autres à l'aide d'un tournevis à lame ronde
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!