Pour la pose par clipsage des charnières de meuble Nexis
Possibilité de monter et démonter rapidement les portes du caisson sans aucun outil
Réglage de la hauteur : ±2,0 mm
Grande plage de réglage pour compenser les tolérances de fabrication
Fixation sécurisée côté meuble
Plaque en 2 parties, réglage de hauteur en bougeant la partie supérieure de la plaque
- Portes faciles à ajuster
- Il n'est pas nécessaire de desserrer les vis de fixation lors du réglage
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!