Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Plaque de montage TIOMOS 1D avec fixation à deux points pour montage avec vis ASSY ou eurovis
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Hauteur facile à régler à l'aide d'une vis sans fin filetée
- Le réglage 3D facilite l'alignement des joints
- Fixation sûre côté meuble grâce à la fixation à 2 points
- Fixation avec vis ASSY dia. 3,5 ou vis Euro (tête ∅ 6,8 mm)
Tous les réglages peuvent être effectués indépendamment les uns des autres à l'aide d'un tournevis à lame ronde
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!