Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pistolet d'extrusion sans fil AKP 12-A-330
Pistolet d'extrusion de 12 V très pratique, convient pour les colles et produits d'étanchéité de viscosité faible à moyenne en cartouches de 310 ml, et sacs de 400 ml et 600 ml.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Force de pression élevée et longue durée de fonctionnement par charge de batterie
Puissante batterie Li-ion 12 V/3,0 Ah
Evite les blocages du moteur grâce aux matériaux trempés
Engrenage en métal durable et protection contre les surcharges
Extensible grâce aux kits de conversion
Pour cartouches de 310 ml de série. Convient également pour les berlingots de 400 ml et 600 ml grâce aux accessoires supplémentaires.
Pas d'écoulement du produit d'étanchéité/de la colle
Retour automatique de la crémaillère
Régulation de la vitesse
La vitesse d'extrusion peut être régulée à l'aide de la molette de réglage de vitesse ou de l'interrupteur variateur.
Affichage de l'état de charge sur la batterie
L'état de charge de la batterie est visible à tout moment.
3 ans garantie des vices cachés
vice de construction et défaut de matière
Idéal pour l'application des joints silicones et pour le collage des pare-brise dans les ateliers de mécanique automobile.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!