Distribution facile
La quantité distribuée peut être réglée avec la vis de réglage et la gâchette
Longue durée de vie
La conception en métal empêche la colle de durcir dans le pistolet
Utilisation possible dans toutes les positions
Fiable aussi pour les endroits difficiles d'accès, par ex. travaux en hauteur
Toujours visser une bouteille de colle pour pistolet PUR sur le pistolet à colle PUR
Le pistolet ne peut pas être nettoyé avec le produit nettoyant PUR
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Pour une utilisation avec la colle pour pistolet PUR
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!