Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pince à sertir compacte avec insertion à 360°
Pour cosses isolées et non isolées
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Insert de sertissage pivotant à 360° avec 4 positions de fixation
Conception légère et compacte
- Faible largeur de poignée, idéale même pour les petites mains
- Facile à manipuler, même dans les espaces les plus étroits
Réglage automatique au diamètre de sertissage correspondant
Poignées ergonomiques bimatières pour un travail confortable et sans fatigue
Insert antidérapant dans la poignée
Optimisé pour une application adaptée à la surface de travail
Ouverture dans la poignée pour fixer les sangles de sécurité
Fabriquée en Suède
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!