Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pince à bec demi-rond VDE avec lame DIN ISO 5745 (60900)
Pour la préhension, le maintien et la coupe de câbles et de fils souples et durs
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Pour travaux sur des pièces soumises à des tensions pouvant aller jusqu'à 1 000 V c.a. et 1 500 V c.c., en respectant toutes les consignes de sécurité
- Acier pour outils de haute qualité, garantissant la longue durée de vie des outils et la précision des surfaces de préhension et de coupe
- Extrémités élastiques capables de résister aux fortes contraintes, notamment aux forces de courbure
- Manche confortable monocomposant, à profil VDE large pour une utilisation en toute sécurité
- Lames trempées par induction
- Surface entièrement meulée et chromée
- Surfaces de préhension striées
- Joint de chevauchement
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!