Vis de réglage M10, zinguée, avec clé à douille hexagonale de 5 mm
- Capacité de charge : 250 kg
- Montage fiable à l'aide d'outils et bon transfert de force
Plateau 30 mm, mobile, avec capuchon de protection en plastique de 32 mm, noir
- Socle stable
- Facile à régler
- Protège le revêtement de sol
- Apparence discrète avec joints d'ombre foncés
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!