Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Produit d'étanchéité pour conduit de ventilation
Produit d'étanchéité spécial inodore, élastique et sans danger pour l'environnement
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Inodore
Pas d'odeur désagréable pour l'utilisateur et l'environnement
Elastique
Absorbe la dilatation des matériaux sur le long terme, empêchant ainsi les fissures des joints de façon efficace
Résistant au vieillissement et aux intempéries
Ne contient aucune substance gênant le mouillage de la peinture
EMICODE EC1plus : Très faibles émissions Le système de classification EMICODE permet de récompenser la conformité environnementale et sanitaire des produits de construction.
Les produits dont les émissions sont les plus faibles portent la marque EC1plus.
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur nos expériences. Toujours procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et d'améliorer nos produits.
- Pour les travaux d'étanchéité dans le domaine de la construction de conduits et systèmes de ventilation et pour les systèmes d'extraction d'air dans les cuisines professionnelles. Peut également être utilisé conformément à la norme VDI Standard 6022.
- Substrats types : Aluminium nu, aluminium anodisé, aluminium revêtu par poudre, chrome, fer, placage en cuivre, laiton, placage en zinc, bois
- Suivre les instructions fournies dans la fiche de présentation "Remarques générales concernant l'application des produits d'étanchéité".
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!