Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Colle et produit d'étanchéité Silijoint Super RTV
Produit adhésif et d'étanchéité de qualité supérieure pour utilisation dans l'industrie et le secteur automobile.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Excellente résistance aux produits chimiques
- Peut être utilisé dans les zones critiques où le joint entre en contact avec différents liquides
- Résistance exceptionnelle à l'huile moteur et à l'huile de transmission, au liquide de refroidissement et à l'antigel
Système à durcissement sans acide
- Non corrosif, donc sans impact négatif sur les composants électroniques et sur les sondes lambda
Produit d'étanchéité en aérosol à air comprimé
- Application facile sans aide supplémentaire
- Application uniforme du produit en fins cordons
Lors de l'étanchéification de carters d'huile et boîtes de vitesses par ex., il est essentiel que le mastic d'étanchéité ne pénètre pas à l'intérieur. Pour cette raison il est recommandé d'appliquer le mastic d'étanchéité sur une surface de jonction. Assembler les deux pièces, appuyer dessus avec précaution et les faire glisser légèrement l'une vers l'autre. Séparer ensuite les deux pièces et retirer le mastic d'étanchéité qui a coulé à l'intérieur. Réassembler les composants dans les 5 minutes qui suivent maximum et serrer fermement. Avant la mise en service, respecter le temps de durcissement (en fonction de l'épaisseur du mastic d'étanchéité).
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Adhérence optimale sur les surfaces sèches, propres et exemptes de poussière. L'ancien produit d'étanchéité doit être complètement éliminé de la surface.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!