Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Passe-fils double
Passe-fils double - 1
Passe-fils double - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Passe-fils double

Lire la description de l'article

Disponible en 12 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Résistant à la corrosion, aux altérations climatiques (rayons UV, ozone), aux acides et aux solutions caustiques faibles, au mouillage de courte durée par de l'huile et des solvants (par ex. carburant)

  • Plage de température : -40°C à +120°C

  • Tolérances conformes à ISO 3302-1 M2

  • Matière : Caoutchouc EPDM

  • Coloris : noir

Conforme RoHS