- Protection de la chaleur et des flammes
- 2 poches avant, 1 poche arrière et 2 poches cargo
- Taille élastique
- Double couture
- 100% coton ignifugé
- Norme(s) EN ISO 11611 Classe 1 et EN 13688
Matières
- 100% Coton ignifugé - approx. 295 g/m²
Disponible en taille(s) :
S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL
Conseils d'entretien
- Lavable à 60°C
- Blanchiment interdit
- Ne pas utiliser le sèche-linge
- Repassage au fer chaud
- Nettoyage délicat avec PCE
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!