Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Panneau insonorisant et de découplage CERAfix® 206
Pour les revêtements supérieurs comme la céramique, la pierre naturelle, le parquet, et après étalement sous les moquettes et les revêtements en plastique
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Facile à utiliser
- Peut être utilisé sur les surfaces adhésives avec une colle fine de classe C2
- Peut être recouvert avec les matériaux de pose classiques
- Compatible avec les systèmes de chauffage au sol
Haute résistance aux fissures et résistance à la compression élevée
Peut être utilisé pour les charges de travail pouvant aller jusqu'à 5 kN/m²
Faibles émissions
- Panneau en fibres de polyester écologique
- Sans danger pour l'environnement, ne contient pas de substances nocives. Le produit résiduel peut être mis au rebut comme déchet industriel.
Le chauffage au sol électrique est nettement plus efficace sur le CERAfix 206 grâce à son excellente isolation thermique ; la solution idéale sous les revêtements en céramique et en pierre naturelle.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
CERAfix 206 convient comme couche de découplage pour tous les types de revêtements de surface comme la céramique, la pierre naturelle, le parquet et, après étalement, sous les moquettes et les revêtements de sol en plastique. Il peut être utilisé sur les surfaces comme les chapes, les surfaces en béton remplies, les revêtements durs anciens et les surfaces en bois. La résistance à la compression élevée du CERAfix 206 permet une application sous charges de travail de 5,0 kN/m2, dans les habitations et les locaux commerciaux.
L'effet de découplage est basé sur le principe de fractionnement des forces de cisaillement à partir d'une surface fissurée ou d'une surface avec des joints aux mouvements perturbateurs en raison de la déformation du plastique à l'intérieur du panneau.
En plus de rénover les matériaux supports critiques, le CERAfix 206 peut réduire considérablement la proportion de joints mobiles inesthétiques dans les revêtements rigides des bâtiments neufs.
Le matériau support doit être sec, avec une capacité de charge (charge utile >1,0 Kn/m2 DIN 1055) et plat conformément à la norme DIN 18202, tableau 3, ligne 3. Pour les surfaces absorbantes et légèrement sableuses, utiliser du CERAfix 101, du CERAfix 102 ou du CERAfix 103 comme primaire.
Les panneaux de découplage sont collés sur le matériau support avec de la colle pour carrelage légère PLUS CERAfix 403 et posés en demi-grille. Pour ce faire, appliquer la colle pour carrelage légère PLUS CERAfix 403 à l'aide d'une truelle brettée de 6 mm et insérer
immédiatement dans les panneaux de découplage. La couche de finition peut être appliquée lorsque la colle a séché. Dans les zones humides et au contact de l'eau, le CERAfix 305 est appliqué au préalable à des fins d'étanchéité.
Une distance au bord suffisante doit être respectée pour tous les composants reposant sur le dessus de la surface, comme les supports et les murs. Pour éviter les ponts sonores et les charges, il est recommandé d'utiliser une bande isolante à bords.
Avant de poser de la moquette et des revêtements en plastique comme du lino, du PVC ou du CV, il est recommandé de remplir les panneaux de découplage pour créer une surface sans joints.
Les panneaux peuvent être découpés à l'aide d'une scie circulaire, d'une scie sauteuse ou d'un kit de disques diamants à tronçonner pour meuleuse d'angle.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!