Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Membrane de façade STAMISOL COLOR
Ecran pare-pluie en différents coloris pour une étanchéité esthétique des façades ajourées avec une proportion maximale d'ouverture de 50 % de la surface de la façade et des largeurs d'ajourement maximum de 10 cm.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Robuste et durable
- Résistance longue durée aux rayons UV, à la chaleur et à l'humidité
- Respirante et résistante à la pluie battante
- Résistance mécanique et stabilité de la surface lors de vents forts
Valeur ajoutée esthétique
- Peut être associée à une façade à claire voie de façon tout à fait harmonieuse
- Donne plus de contraste et de profondeur à la façade et lui confère un plus grand potentiel de conception créative
Excellente isolation thermique
- L'isolant extérieur améliore le confort et dynamise le bilan énergétique du bâtiment
- Protège l'isolant de l'eau et du vent
- Evite les risques de condensation
- Une certification est requise pour les façades dotées d'un joint d'une largeur >> à 50 mm ou de proportions d'ouverture > à >35 %. Une certification doit systématiquement être effectuée pour les surfaces transparentes comme le verre. La conception doit répondre aux "codes de pratique reconnus".
- Les écrans de sous-toiture et pare-pluie Stamisol doivent uniquement être associés à des produits et accessoires de la gamme Stamisol.
- Etanchéification des façades jointées
- Etanchéification des façades en verre et transparentes
- Installée directement sur l'isolation thermique
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!