Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Outil de réparation des filetages NES 24
Pour les taraudages de 22 - 32 mm et 7/8 - 1, 1/4 pouces.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Réglage facile pour tous les diamètres et pas de filetage
- Aucun calibrage requis
- Peut-être utilisé sur des filetages gauches et droits
- Adapté aux filetages métriques et américains standards avec un angle de flanc de 60°
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!