Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Onduleur de soudage MMA (électrode enrobée) ESI 150
Onduleur de soudage MMA (électrode enrobée) à commande numérique avec basculement soudage TIG (avec torche à valve). La robustesse du dispositif le rend idéal pour les applications mobiles.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Stable jusqu'à 80 cm de hauteur
Classe de protection IP 23 : protection contre les projections d'eau et la condensation
Revêtement spécial des composants électroniques pour une haute résistance à la chaleur, au froid, à la poussière et à la saleté
Transformateur de courant numérique pour compenser les erreurs de fonctionnement et garantir des résultats de soudage excellents
N/A
Force d'arc :
Augmente la tension d'arc dans les situations critiques. Empêche la soudure de s'écouler dans le bain fondu et d'éteindre l'arc. Grâce à cela, même les électrodes difficiles à souder peuvent être traitées.
Surintensité à l'amorçage :
Garantit l'allumage fiable de l'électrode. La surintensité à l'amorçage est automatiquement ajustée en fonction du courant de soudage sélectionné.
Anti-collage :
Empêche l'électrode de coller à la pièce soudée en réduisant automatiquement le courant. L'électrode ne recuit donc pas, ce qui empêche l'évaporation des composants de l'alliage.
Soudage à la main avec électrode
Valeur conseillée pour le courant de soudage : Diamètre du fil de l'âme de l'électrode x 40 A
Soudage TIG
- Valeur conseillée pour le débit en l/min :
-> 6,5-7,5 l/min
-> 8,5-9,5 l/min
Gaz compatible avec le soudage TIG
100 % argon
3 ans garantie des vices cachés
vice de construction et défaut de matière
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!