Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Mousse polyuréthane pour cadre de porte bicomposant PURlogic® Fast
Mousse polyuréthane pour cadre de porte bicomposant PURlogic<SUP>®</SUP> Fast - 1
Mousse polyuréthane pour cadre de porte bicomposant PURlogic<SUP>®</SUP> Fast - 2
Mousse polyuréthane pour cadre de porte bicomposant PURlogic<SUP>®</SUP> Fast - 3
Mousse polyuréthane pour cadre de porte bicomposant PURlogic<SUP>®</SUP> Fast - 4
Mousse polyuréthane pour cadre de porte bicomposant PURlogic<SUP>®</SUP> Fast - 5
Mousse polyuréthane pour cadre de porte bicomposant PURlogic<SUP>®</SUP> Fast - 6
Mousse polyuréthane pour cadre de porte bicomposant PURlogic<SUP>®</SUP> Fast - 7
Mousse polyuréthane pour cadre de porte bicomposant PURlogic<SUP>®</SUP> Fast - 8
Mousse polyuréthane pour cadre de porte bicomposant PURlogic<SUP>®</SUP> Fast - 9
Mousse polyuréthane pour cadre de porte bicomposant PURlogic<SUP>®</SUP> Fast - 10

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mousse polyuréthane pour cadre de porte bicomposant PURlogic® Fast

Mousse en cartouche 2C pour une installation fiable des cadres de porte

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Résistance finale très rapidement atteinte


Réduit le temps d'application à 60 minutes, ce qui permet de gagner du temps et d'économiser de l'argent



Bonnes propriétés adhésives


Bonne adhérence sur pratiquement toutes les surfaces du secteur de la construction



Mousse avec une bonne stabilité dimensionnelle


Aucune pression requise une fois le temps d'étalement écoulé



Propriétés du produit testées


  • Isolation acoustique des joints. Réduit le niveau sonore à RST,w = 61 dB conformément à la norme DIN 52210

  • Conductivité thermique. Réduit les pertes de chaleur à 0,035 W/(mK) conformément à la norme DIN 52612

  • Perméabilité à l'air. Evite les passages d'air, selon la norme DIN 18055/EN 42

  • Perméabilité à la vapeur d'eau. Testé conformément à la norme DIN EN ISO 12572

  • Economies d'énergie conformément au Décret sur la conservation de l'énergie (EnEV). Réduction des coûts de chauffage de 9 %, selon la norme DIN 18055/EN 42

  • Certificat de test général délivré par les organismes de réglementation du secteur de la construction. Conforme à la classe de matériaux de construction B2 selon la norme DIN 4102 Partie 1

  • Certifiée EMICODE


Structure de mousse uniforme à cellules fines



Sans silicone ni solvants



Résiste au vieillissement



Nos produits portant le label EMICODE sont à faibles émissions/à faibles taux de substances nuisibles. Le système de classification EMICODE attribue des labels aux produits de construction qui répondent aux exigences très strictes en matière de santé et d'environnement des instituts reconnus.

Homologation

EMICODE EC1plus : Très faibles émissions / Le système de classification EMICODE permet de récompenser la conformité environnementale et sanitaire des produits de construction. Les produits dont les émissions sont les plus faibles portent la marque EC1plus.

Indication

Adhère au béton, à la pierre, au PVC dur, au métal et au bois. N'adhère pas au polyéthylène, au silicone, au PTFE ni à la graisse. Un primaire doit être appliqué sur les surfaces poreuses et absorbantes. Le temps d'application peut augmenter significativement avec des surfaces de construction humides. Pas besoin d'ajouter de l'humidité (mouillage des surfaces adhésives) avec les mousses bicomposants.

Domaine d'application
Tableau de présentation technique des mousses et du liège de pulvérisation PU PURlogic®
Caractéristiques techniquesZone d'application principale
Réf.
produit Würth
Rendement sous forme de mousse jusqu'à …Sans colle à +20 °C à partir de … minPeut être coupé à partir de … minPeut être étalé à partir de … min (durcissement)Peut être traité (matériau support/environnement) à partir de … °CPeut être traité (température de la bombe) à partir de … °CRésistance aux UVClasse de matériau de construction conforme à la norme DIN 4102Etanchéité thermique entre le cadre de la fenêtre et le murIsolation acoustique pour les joints de fenêtresIsolation acoustique dans les cadres de portesFixation et remplissage des cadres de portesRemplissage, étanchéité et isolation des cavitésEtanchéité et remplissage des joints de raccordement des éléments de toitRemplissage des orifices pour la tuyauteriePose des baignoires et des bacs de doucheCollage des escaliers
PURLOGIC® TOP
0892 142
0892 142 1
40 l740--5+5NonB2OOOO
PURLOGIC®Flex
0892 142 8
18 l620--150NonB2OOOO
PURLOGIC®EASY
0892 143
30 l712--5+5NonB2OOOO
PURLOGIC®FAST
0892 144
10 l71560+10+10NonB2O
PURLOGIC® SPRINT
0892 146
4,3 l3920+10+10NonB2OOOOOO
PURLOGIC®Turbo
0892 147
5,5 l1,5+520+10+10NonB2OOOOOOO
Mastic pour
collage du liège
0892 140
500 mlxx-+5+5OuiB2OOOOO
PURLOGIC®Premium
0892 142 4
50 l740--5+5NonB1OOOO
PURLOGIC®Easywhite
0892 143 300
25 l1560-+5+5NonB1OOOO

EMICODE EC1plus : Très faibles émissions / Le système de classification EMICODE permet de récompenser la conformité environnementale et sanitaire des produits de construction. Les produits dont les émissions sont les plus faibles portent la marque EC1plus.

Ces données sont des recommandations basées des tests que nous avons réalisés et sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.