Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mortier coupe-feu FP
Mortier coupe-feu à base de gypse. Livré sous forme de poudre et contenant des composés inorganiques et de la perlite. Pour un scellement coupe-feu des pénétrations mixtes.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Hermétique au feu et à la fumée
- Faible libération de substances dangereuses
- Excellente adhérence sur de nombreuses surfaces : Béton, maçonnerie, brique, Leca, plaques de plâtre, etc.
- 1 % d'expansion pendant le durcissement
- Résistance mécanique élevée sans ajout de renfort
- Espacements de 0 mm
- Résistance au feu jusqu'à EI 240
Lors d'une utilisation pour des cloisons résistantes au feu, l'agrément technique ETA 21/0081 et les instructions d'utilisation Würth doivent être respectés.
ETA 21/0081
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Pour le scellement coupe-feu des passages de câbles, de faisceaux de câbles et de chemins de câbles, de tuyaux combustibles et non combustibles dans les cloisons souples, les murs pleins et les sols massifs.
Vous trouverez des informations détaillées sur l'occupation et les cloisons dans l'agrément technique ETA 21/0081 et les instructions de montage Würth.
1. Les surfaces doivent être exemptes de graisse et de poussière. Humidifier complètement la surface et les couches au préalable.
2. Les tuyaux métalliques sujets à la corrosion doivent être prétraités avec un primaire.
3. Si nécessaire, construire un coffrage à partir du panneau de laine de verre et fermer les plus petits espaces résiduels avec le mastic acrylique coupe-feu ACR 240.
4. Ajouter d'abord de l'eau pure, puis verser le mortier dans le conteneur de mélange. Mélanger soigneusement à l'aide d'un outil adapté. Ajouter environ 2 L de mortier à 1 L d'eau. Lors du mélange, toujours ajouter l'eau, puis le mortier.
5. Remplir la cavité de mortier à la profondeur requise. S'assurer de combler tous les espaces.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!