Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Moniteur LED LCG PRO 12V
Utilisé pour adapter les propriétés électriques de l'éclairage à LED aux exigences des véhicules tracteurs avec ordinateur de bord
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Contrôle des feux stop, des clignotants, des feux arrière, des feux antibrouillard arrière et du feu de recul
Scellé, étanche
Câble 8 x 1 mm2, longueur latérale d'entrée 3,5 m, longueur latérale de sortie 1,25 m
Seul 1 moniteur LED LCG PRO est nécessaire pour chaque véhicule. Le LCG PRO doit être monté sur une surface métallique aux proportions adéquates, pour garantir une dissipation efficace de la chaleur.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!