Support : acier forgé
Surfaces de mesure : Carbure, meulées et chevauchantes
Micromètre avec protection thermique
Pas d'écart dimensionnel
Avec cliquet
Pour une mesure de pression constante
Indice de protection IP 65 (poussières et projections d'eau)
Fonctions : Marche/arrêt/zéro, ABS/mm/pouce, sortie de données : RS-232
Fourni avec une pile CR 2032
Livré dans une boîte en plastique
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!