Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Meuleuse d'angle à batterie Ø 125 mm EWS 18-A
Meuleuse d'angle à batterie pratique pour les applications jusqu'à un diamètre de disque de 125 mm. La capacité de la batterie peut être sélectionnée facilement grâce au concept PICK YOUR POWER.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Répartition optimale de la puissance
Similaire à une transmission intégrale, le moteur quatre pôles assure une meilleure répartition de la puissance qu'un moteur deux pôles classique
Peut être actionnée d'une seule main
Applications flexibles, même dans les endroits inaccessibles
Protection contre les surcharges et le redémarrage
Sécurité supplémentaire pendant l'utilisation
Batterie légère hautes performances sans effet mémoire
Technologie Li-Ion
Surveillance continue de la capacité de la batterie
Indicateur de charge sur la batterie
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!