Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mastic silicone haute température
Produit d'étanchéité spécial pour les joints soumis à des températures élevées
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Résiste à des températures jusqu'à +250 °C, voire +300 °C à court terme (max. 1h30)
- Résistance élevée à de nombreux produits chimiques, adapté aux joints exposés à des produits chimiques (voir la liste de résistance)
- Résistance au vieillissement et aux UV
- Suivre les instructions fournies dans la fiche de présentation "Remarques générales concernant l'application des produits d'étanchéité"
- Une ventilation suffisante doit être assurée pendant la phase de durcissement
- Une épaisseur de revêtement plus élevée prolonge le temps de séchage
Classification conforme à la norme DIN 4102 B2 - niveau d'inflammabilité normal (état durci).
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Pour l'étanchéité dans les domaines de la fabrication de fours, dispositifs de chauffage ou de climatisation, machines à laver et sèche-linge.
- La surface doit être porteuse, propre, sèche et exempte de graisse, de rouille et d'eau
- Plus d'informations sont disponibles dans la fiche technique
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!