Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Joint moteur et carter DP 300
Joint moteur et carter permanent en plastique avec une résistance thermique extrêmement élevée
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Excellente capacité d'étanchéité grâce à ses propriétés plastiques permanentes (non durcissant)
- Résistance aux vibrations garantie même après des années d'exposition
- Pas d'étirement des filetages durant l'application
- Ne coule pas sur les surfaces verticales ou inclinées vers le bas
- Résiste à des températures comprises entre -50 °C et +270 °C, et brièvement jusqu'à +300 °C
- Faible conductivité thermique
- N'adhère pas chimiquement aux métaux ou d'autres matériaux et empêche la corrosion atmosphérique
- Résiste à l'eau, à l'air, à l'essence, au kérosène, à de nombreuses huiles et lubrifiants synthétiques, aux composés eau/glycol et méthanol, à l'antigel, aux réfrigérants fluorocarbonés
- Sans silicone
- Non toxique
- Ne peut être utilisé qu'avec un joint solide
- Ne convient pas à l'étanchéification de carters d'huile
Enregistré NSF, catégorie P1, n° 151822
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
- Pour l'étanchéification de moteurs et de carters dans l'industrie automobile et moto, la construction de tracteurs, l'industrie électrique, les turbines et les centrales nucléaires, l'ingénierie mécanique, la construction d'engrenages, l'industrie agroalimentaire, les usines de gaz, d'eau et d'électricité, la construction de pompes et l'exploitation minière
- Pour l'étanchéification de raccords d'étanchéité particulièrement exigeants et critiques grâce à son excellente résistance thermique, mécanique et chimique
- Approuvé par la plupart des constructeurs automobiles renommés, ainsi que par l'Office fédéral de la technologie et de l'approvisionnement en matière de défense
- Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de graisse
- Plus d'informations sont disponibles dans la fiche technique
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!