Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Marteau burineur électrique BMH 32-XE
Marteau perforateur robuste avec emmanchement Plus pour des diamètres de perçage jusqu'à 32 mm dans le béton
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Progression rapide du perçage et fonctionnement extrêmement souple
Le système anti-vibrations protège les articulations de l'utilisateur Temps de perçage plus courts grâce à une forte puissance de percussion
Elimine la nécessité d'un marteau burineur supplémentaire dans de nombreux cas
Fonction burinage d'une puissance de frappe de 4,2 joules
Travail sans fatigue
Les 24 réglages du burin sont verrouillables et permettent de s'adapter à l'angle de travail
3 ans garantie des vices cachés
vice de construction et défaut de matière
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!