Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mallette de premiers secours DIN 13157
Adaptée à une utilisation fixe ou mobile.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Comprend un support mural avec mécanisme de verrouillage à 90°
- Il est facile de trouver ce dont vous avez besoin grâce aux compartiments intérieurs flexibles et au couvercle en Plexiglas
- Plastique ABS haute résistance
- Conserve sa forme, résiste aux chocs et à la température
- Protection contre la poussière et les pulvérisations d'eau grâce au joint en caoutchouc à l'intérieur
Contenu de la livraison :
- 1 bande de pansement DIN 13019-A, 5 m x 2,5 cm
- 12 pansements adhésifs DIN 13019-E, 10 x 6 cm
- 1 jeu de bandage : 6 pansements pour bout de doigt, 6 pansements pour doigt 12 x 2 cm, 6 bandes de pansement 1,9 x 7,2 cm, 12 bandes de pansement 2,5 x 7,2 cm
- 4 lingettes imprégnées pour la peau
- 2 masques DIN EN 14683
- 1 sachet de pansements DIN 13151-K
- 3 sachets de pansements DIN 13151-M
- 1 sachet de pansements DIN 13151-G
- 1 bande DIN 13152-A
- 6 compresses 100 x 100 mm
- 2 compresses oculaires
- 1 compresse froide instantanée
- 1 couverture thermique
- 2 bandages de fixation DIN 61634-FB 6
- 2 bandages de fixation DIN 61634-FB 8
- 2 bandages triangulaires DIN 13168-D
- 1 paire de ciseaux DIN 58279-B190
- 2 sachets plastiques, refermables, 300 x 400 mm
- 5 pièces de tissu à texture abrasive, 200 x 300 mm, 15 g/m2
- 4 gants jetables selon DIN EN 455
- 1 guide de premiers secours
- 1 liste de contenu
- Pour jusqu'à 20 employés dans les usines de fabrication et de transformation
- Pour jusqu'à 10 employés sur des chantiers ou dans des installations similaires
- Pour jusqu'à 50 employés dans les entreprises administratives et commerciales
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!