Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Loqueteau magnétique à pression long
Les portes s'ouvrent en tapotant légèrement la façade dans un angle d'ouverture agréable
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Convient à toutes les charnières sans fermeture automatique
- Grande plage de capture de l'aimant
- Fermeture de porte fiable
- Compensation du jeu frontal de +/- 3 mm grâce à un réglage de profondeur intégré, autobloquant et sans outil
- Montage en façade ou avec plaque d'adaptation
- Aucun perçage requis sur la porte
L'élément est monté en face de la charnière, soit par un perçage frontal dans le corps du meuble, soit à l'aide des plaques d'adaptation, disponibles en différentes couleurs.L'élément est monté en face de la charnière, soit par un perçage frontal dans le corps du meuble, soit à l'aide des plaques d'adaptation, disponibles en différentes couleurs.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!