Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lunettes à grande visibilité FS503
Lunettes à grande visibilité élégantes et intemporelles aux couleurs sobres
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Vue et ajustement parfaits
- Les verres panoramiques garantissent une excellente vision périphérique
- Adaptées à toutes les tours de tête et confortables à porter, grâce au bandeau réglable extra-large
- Adaptées aux têtes étroites et larges
Verre à surface résistante aux rayures et revêtement antibuée permanent sur la face intérieure
- Les lunettes ont un revêtement de haute qualité
Offrent une excellente circulation de l'air ainsi qu'une excellente protection
- La ventilation indirecte permet la circulation de l'air à l'intérieur des lunettes
- En même temps, elles protègent contre les éclaboussures et la poussière grossière
Peuvent être portées en combinaison avec une protection respiratoire
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!