Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
BALADEUSE RECHARGEABLE À LED ERGOPOWER COMPACT
Baladeuse LED puissante avec design compact
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Caractéristiques
- Design Würth exclusif
- Revêtement bimatière pour une bonne prise en main
- Protection IP65 contre l'eau et la poussière
- Un crochet pour une grande flexibilité
- Dragonne
- Lumière principale LED SMD 5W, spot LED 2W
- Spot au-dessus de la tête de la lampe
- Mode commutateur - spot, éclairage principal faible, éclairage principal fort
- La tête de la lampe peut pivoter à 160°
- Aimants puissants - deux aimants à l'arrière et un à la base de la lampe
- Etat de charge de la batterie représenté par quatre témoins lumineux
- Chargement via USB
- Alimentation et câble USB inclus dans la livraison
Dernière technologie de batterie lithium-ion
- Temps de charge court, longue durée d'éclairage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!