Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lampe de travail à LED à batterie WLA 18.0
Avec deux ensembles de LED hautes performances pour les batteries de machines Würth 18 V 4,0 Ah / 5,0 Ah. Ne convient pas au système M-CUBE.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Boîtier robuste en aluminium et verre de sécurité incassable
- Nombre de LED : Ensembles de LED 2 x 10 W hautes performances
Pour éviter la décharge complète de la batterie, retirer la batterie déchargée de la lampe ou placer l'interrupteur rotatif (potentiomètre) en position "arrêt".
Ne convient pas au système M-CUBE !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!