Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lampe de poche à LED 4AA ELED ZOOM Z0
Conforme aux exigences ATEX (2014/34/UE)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Conception robuste
Conçue pour les conditions les plus difficiles
Sécurité et fiabilité maximales
Capacité d'éclairage constante pendant 80 % de la durée de vie des batteries
ATEX catégorie 1/CENELEC zone de classification 0
Atmosphère explosive fréquemment présente (10 à 1 000 heures par an)
Interrupteur arrière
Lors d'une utilisation dans des zones à risque d'explosion (zones 0, 1 et 2), s'assurer que des batteries réf. 0827 870 325 sont bien utilisées !
Batteries non fournies dans le contenu de la livraison.
II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga, II 1D Ex ia op is IIIC T75 °C Da
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!