Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Kit tournevis poignée en T avec lames réversibles 13 pcs, avec poignée variable
Kit tournevis poignée en T avec lames réversibles 13 pcs, avec poignée variable - 1
Kit tournevis poignée en T avec lames réversibles 13 pcs, avec poignée variable - 2
Kit tournevis poignée en T avec lames réversibles 13 pcs, avec poignée variable - 3
Kit tournevis poignée en T avec lames réversibles 13 pcs, avec poignée variable - 4
Kit tournevis poignée en T avec lames réversibles 13 pcs, avec poignée variable - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit tournevis poignée en T avec lames réversibles 13 pcs, avec poignée variable

Kit largement équipé et solution idéale pour les zones difficiles d'accès

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Utilisation d'une seule main


La lame n'a pas besoin d'être retirée pour passer d'une configuration en ligne à une poignée en T. Grâce au manche réglable, peut être utilisé en tant que tournevis standard en position droite ou en tant que poignée en T à 90°.



Poignée à 2 composants


  • Pour une utilisation confortable et sans fatigue

  • Montant de la lame : Acier inoxydable haute résistance avec montant 1/4 pouce


12 lames réversibles de haute qualité


  • Sélectionnez la lame appropriée, insérez-la dans le manche, et voilà !

  • Identification rapide grâce au système de codage couleur Würth

  • Lame hexagonale 6,35 mm = 1/4 pouce

  • Egalement compatible en tant qu'embout long pour les visseuses sans fil


Contenu :


  • Tournevis à poignée en T

  • Lames cruciformes PH 1 - plat 4 mm ; PH 2 - PH 3 ; PZ 1 - plat 5 mm ; PZ 2 - plat 6 mm ; PZ 3 - plat 7 mm (1 de chaque)

  • 1 lame à empreinte hexagonale 3 mm - empreinte hexagonale 3 mm sphérique ; empreinte hexagonale 4 mm - empreinte hexagonale 4 mm sphérique ; empreinte hexagonale 5 mm - empreinte hexagonale 5 mm sphérique ; empreinte hexagonale 6 mm - empreinte hexagonale 6 mm sphérique

  • 1 lame de chaque : TX 10-TX 15 ; TX 20-TX 25 ; TX 30-TX 40

  • Boîte en métal (220 x 110 x 35 mm)