Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Kit pour porte en verre Premium forme A
Kit pour porte en verre Premium forme A - 1
Kit pour porte en verre Premium forme A - 2
Kit pour porte en verre Premium forme A - 3
Kit pour porte en verre Premium forme A - 4
Kit pour porte en verre Premium forme A - 5
Kit pour porte en verre Premium forme A - 6
Kit pour porte en verre Premium forme A - 7
Kit pour porte en verre Premium forme A - 8
Kit pour porte en verre Premium forme A - 9
Kit pour porte en verre Premium forme A - 10
Kit pour porte en verre Premium forme A - 11
Kit pour porte en verre Premium forme A - 12
Kit pour porte en verre Premium forme A - 13
Kit pour porte en verre Premium forme A - 14
Kit pour porte en verre Premium forme A - 15
Kit pour porte en verre Premium forme A - 16
Kit pour porte en verre Premium forme A - 17

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit pour porte en verre Premium forme A

Jeu de silencieux avec poignée de porte A405 pour portes en verre à un ou deux battants/battant ouvrant

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Fermeture silencieuse


Grâce à la serrure silencieuse en métal avec insert en plastique



Deux ressorts de compression robustes


Cela garantit un réajustement fluide, silencieux et permanent des serrures silencieuses



Egalement équipé d'un verrou limité


à utiliser, par exemple, avec du verre trempé de 10 mm et une profondeur de feuillure de 24 mm.



Double écrou de serrage associé au guidage de la poignée en 16 mm


Empêche efficacement tout battement des poignées de porte



Les charnières contiennent toutes des tampons spéciaux en caoutchouc


Empêche tout glissement sur la porte en cas d'installation correcte



Avec partie pour dormant standard pour cadre en bois et cache-vis



Cache de serrure en acier inoxydable

Indication
  • La conception WC ne correspond pas à la norme DIN en 12209.

  • Si les ferrures sont montées sur un cadre en acier, la partie pour dormant 0688680009 est requise.

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.