Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit pour porte en verre Premium forme A
Jeu de silencieux avec poignée de porte A405 pour portes en verre à un ou deux battants/battant ouvrant
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Fermeture silencieuse
Grâce à la serrure silencieuse en métal avec insert en plastique
Deux ressorts de compression robustes
Cela garantit un réajustement fluide, silencieux et permanent des serrures silencieuses
Egalement équipé d'un verrou limité
à utiliser, par exemple, avec du verre trempé de 10 mm et une profondeur de feuillure de 24 mm.
Double écrou de serrage associé au guidage de la poignée en 16 mm
Empêche efficacement tout battement des poignées de porte
Les charnières contiennent toutes des tampons spéciaux en caoutchouc
Empêche tout glissement sur la porte en cas d'installation correcte
Avec partie pour dormant standard pour cadre en bois et cache-vis
Cache de serrure en acier inoxydable
- La conception WC ne correspond pas à la norme DIN en 12209.
- Si les ferrures sont montées sur un cadre en acier, la partie pour dormant 0688680009 est requise.
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.
Pour portes en verre
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!