Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit expanseur pour jambe de force (amortisseur)
Facilite grandement le montage d'amortisseurs avec ressorts percuteur
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Permet l'extraction et la fixation de la tige de piston sans dégât et évite, lors du remplacement du ressort, que la tige du piston se rétracte
- Plus besoin de tendre au maximum le ressort, la procédure de serrage est plus sûre
- L'écrou de serrage ou de fixation se laisse visser plus aisément
- Outil polyvalent permettant le remplacement du ressort ainsi que le remplacement complet de l'amortisseur
- Evolution avec deux pièces d'écartement avec une longue tige de piston et ressort percuteur
- Outil universel utilisable pour la majorité des marques et des modèles
Contenu de la livraison
- 1 x dispositifs de traction, 2 pièces
- 1 x insert cylindrique pour dispositif de traction
- 1 x mors de serrage avec vis
- 1 x vis de mors de serrage pour tige de piston, diamètre allant jusqu'à 28 mm
- 2 x cales d'espacement, H = 10 mm/H = 20 mm
- 1 x clé de serrage
Données techniques
- Plage de serrage, diamètre 12-28 mm (tige de piston)
- Matériau des mors de serrage :
- Aluminium avec alvéole plastique
- Hauteur, min./max. :
- 129/237 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!