Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit d'outils de réparation des filetages NES 123 7 pièces
Pour filetages mâles 4-152 mm et 5/32-6 pouces
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Facile à régler pour n'importe quels pas et diamètre de filetage
- Aucun étalonnage supplémentaire n'est requis
- Peut être utilisé sur les filetages gauche et droite
- Pour les normes de filetages métrique et impérial avec un angle de flanc de 60°
Contenu de la livraison :
- 1 outil de réparation de filetage externe NES 1A 4–19 mm + 5/32–3/4 pouce
- 1 outil de réparation de filetage externe NES 2 17–38 mm + 11/16–1 1/2 pouce
- 1 outil de réparation de filetage externe NES 3 35–152 mm + 1 1/4–6 pouces
- 3 lames de coupe de rechange (paire)
- 1 ébavureur manuel
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!