Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit de support de tablette compatible avec les extensions de support Dynapro et Dynamoov et les coulisses Dynapro
Compatible avec les extensions de support Dynapro et les coulisses Dynamoov et Dynapro
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Convient pour une extension de tablette pleine
- Montage à vis avec Assy® ∅ 3,5 mm
- Installation facile, aucun dispositif de mesure nécessaire
Toutes les dimensions sont en millimètres. Les dimensions sont fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!