Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Joint bord à bord entre la plaque de montage et le pied de table
- Connecteur à ajustement par force et positif
- Montage final possible sans tordre les pieds de table
Deux pièces
Montage ou démontage final rapide des pieds de table à des fins de transport en séparant les pieds de la platine de fixation
Large platine de fixation en aluminium moulé
Robuste, elle peut également être montée au centre sous deux plateaux de table
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Placer les pieds de table sur les platines de fixation et serrer avec la clé Allen.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!