Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Base Pour outil de montage à une main
Plaquette à jeter pour outil de montage à une main
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Installation simple et rapide, par exemple sur les sols et les plaques de plâtre
- Pour un profilé de joint délicat
- Changement simple et rapide de la plaquette garanti
- Formation de joints plus étroits (embase 3 mm)
- Pour le remplacement de embases endommagées
- Accessoire supplémentaire
N'utiliser l'outil de montage à une main que sur des surfaces planes et solidement fixées. La plaquette à jeter de 3 mm réduit la performance de levage globale en raison de l'épaisseur inférieure du matériau. Veiller à ce que les éléments à soulever soient en contact total avec la surface prévue.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!