Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ferrure pivotante pour élément d'angle Kit VS COR Wheel Pro 3/4
Avec 2 étagères
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
La solution d'élément d'angle améliore l'espace de rangement de manière significative
- Etagères flottantes circulaires en bois
- Accès total
Les étagères sont maintenues par une barre transversale qui traverse l'élément
- Mécanisme quasiment invisible
- S'installe dans des meubles standard
- Stabilise l'élément
Cadre robuste revêtu par poudre blanc RAL 9010
- Protection à long terme
- Entretien facile
Etagère en bois avec rebord en fil acier chromé extra-brillant de ∅ 7 mm
Aspect esthétique
Etagère bout-à-bout, blanche, épaisseur 16 mm
- Grand espace de rangement
- Optimisation de l'espace de rangement dans les meubles d'angle
Etagères à hauteur réglable, quelle que soit la hauteur de l'élément
- Réorganisation possible à tout moment grâce à la distance entre les trous de 40 mm
- Optimisation de l'espace
- Post-équipement facile
Délai de livraison : env. 5 jours ouvrables après réception de la commande
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!