Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Jeu tournevis et embouts de précision édition RW 41 pièces avec la signature de Reinhold Würth
Jeu tournevis et embouts de précision édition RW 41 pièces avec la signature de Reinhold Würth - 1
Jeu tournevis et embouts de précision édition RW 41 pièces avec la signature de Reinhold Würth - 2
Jeu tournevis et embouts de précision édition RW 41 pièces avec la signature de Reinhold Würth - 3
Jeu tournevis et embouts de précision édition RW 41 pièces avec la signature de Reinhold Würth - 4
Jeu tournevis et embouts de précision édition RW 41 pièces avec la signature de Reinhold Würth - 5
Jeu tournevis et embouts de précision édition RW 41 pièces avec la signature de Reinhold Würth - 6
Jeu tournevis et embouts de précision édition RW 41 pièces avec la signature de Reinhold Würth - 7
Jeu tournevis et embouts de précision édition RW 41 pièces avec la signature de Reinhold Würth - 8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Jeu tournevis et embouts de précision édition RW 41 pièces avec la signature de Reinhold Würth

Idéal pour tous les travaux de vissage fins et délicats où la minutie est de mise

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Travail confortable et pratique grâce à la poignée du tournevis de mécanique de précision bimatière


  • L'ESD antistatique protège contre les décharges et offre une sécurité maximale pour les appareils électriques

  • Egalement doté d'un capuchon rotatif avec encoche pour les doigts pour un travail optimal


Coffret en plastique avec fermeture magnétique innovante pour un rangement des outils en toute sécurité


  • Les deux barrettes d'embouts magnétiques se déploient automatiquement à l'ouverture du coffret et permettent de retirer très facilement les embouts

  • L'impression des dimensions garantissent une identification rapide des embouts souhaités

  • Dimensions : 154 x 75 x 30 mm


40 embouts standards ou de sécurités de 4 mm de haute qualité en acier chrome-vanadium


  • 1 x tournevis de mécanique de précision pour embout

  • 1 x embout de chaque : PH000 ; PH00 ; PH0 ; PH1 et PH2

  • 1 x embout à fente de chaque : 1 ; 1,5 ; 2 et 3 mm

  • 1 x embout à six pans mâle de chaque : 1,5 ; 2 ; 2,5 et 3 mm

  • 1 x embout TX de chaque : 2 ; 3 ; 4 et 5

  • 1 x embout TX creux de chaque : 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 et 15

  • 1 x embout en étoile (pentalobe) de chaque : P2 ; P3 ; P4 et P5

  • 1 x embout douille six pans femelle de chaque : 2,5 et 3 mm

  • 1 x embout carré de chaque : SQ1 et SQ2

  • 1 x embout de type Y mâle de chaque : Y000 ; Y00 ; Y0 et Y1

  • 1 x embout triangulaire mâle de chaque : 2 et 2,6 mm

  • 1 x embout à griffe snake eyes (spanner) U2.6

  • 1 x embout pour éjection de carte SIM

  • 1 x embout PH00 type plat