Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Jeu de tournevis 2C TX à poignée en T 6 pièces
Doté d'une poignée asymétrique bicomposant pour une meilleure prise en main et une transmission de puissance parfaite
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !



Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Ergonomie optimale
- Le repose-main concave de la poignée en T permet un travail confortable
- L'adaptation optimale à la main réduit la fatigue pendant le travail
- Garantit que vous pouvez continuer à travailler plus longtemps
Trouvez rapidement la taille de tournevis appropriée
- Les symboles de grande taille facilitent la recherche de la taille de tournevis souhaitée
- Grâce à la bague en plastique colorée selon le code couleur Würth
Polyvalent
- Le côté court est adapté aux espaces restreints et pour un effet levier accru
Vitesse et précision
- La zone à rotation rapide avec rainures et col de la cheville léger permet d'augmenter la vitesse de travail
- Empêche également les doigts de glisser
- Avec pointe noire pour une précision d'ajustement élevée
Toujours prêt quand vous en avez besoin
- Le trou débouchant permet d'accrocher la poignée en T sur un crochet mural
Résistance accrue à la corrosion
- La lame chromée mate augmente la résistance à la corrosion
Pour le serrage de vis et d'écrous, par exemple dans les travaux de réparation et d'entretien sur les bicyclettes et les véhicule à moteur, la construction de moteurs et/ou une utilisation industrielle et commerciale
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!