Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Jeu de forets 2 pièces
Jeu de forets 2 pièces avec lequel le professionnel peut gérer toutes les situations
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
1 x Assortiment de forets métal, réf. 0624930004
Le foret hautes performances doté de la technologie exclusive SMART STEP (à partir de 2,5 mm de diamètre) pour des perçages circulaires de haute précision dans l'acier jusqu'à 1 000 N/mm², l'aluminium, le plastique (p. ex. verre acrylique, HPL, Trespa ou plaques d'impression sérigraphiées), les métaux non ferreux, le bois dur et le bois tendre.
1 x Foret multi-matériaux, réf. 0641260002
Le foret multi-matériaux MFD-S est capable de percer pratiquement tous les matériaux
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!