Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Jeu de 9 clés mâles 6 pans à rotule avec anneau de maintien ZEBRA
Jeu de 9 clés mâles 6 pans à rotule avec anneau de maintien ZEBRA - 1
Jeu de 9 clés mâles 6 pans à rotule avec anneau de maintien ZEBRA - 2
Jeu de 9 clés mâles 6 pans à rotule avec anneau de maintien ZEBRA - 3
Jeu de 9 clés mâles 6 pans à rotule avec anneau de maintien ZEBRA - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Jeu de 9 clés mâles 6 pans à rotule avec anneau de maintien ZEBRA

Tête sphérique, version extra-longue avec anneau de maintien, sur un support en plastique avec fonction coulissante, 9 pièces.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Acier au chrome-vanadium, trempé à cœur, chromé mat

  • Tête sphérique permettant de serrer des vis à des angles allant jusqu'à 25°

  • Support en plastique avec fonction coulissante pour ouverture d'une seule main

  • Contenu : 1,5 ; 2 ; 2,5 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 ; 10 mm


Bague de retenue


  • La bague de retenue en acier ressort haute résistance maintient fermement la vis dans n'importe quelle position

  • Bague de retenue sur clés à partir de la taille 3 mm